KNIPEX - Clé serre-tubes 420mm à mâchoires coudées en "S" - Ouverture: 60mm - 8330015
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 420 mm
plage de serrage - 60...60 mm
finition avec peu d'étincelles - Non
avec dispositif antidérapant - Non
pour diamètre de tuyau max. - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773014256
Réf. Sonepar
07579301425
Réf. Fournisseur
8330015
Marque
KNIPEX
longueur:
420 mm
plage de serrage:
60...60 mm
finition avec peu d'étincelles:
Non
avec dispositif antidérapant:
Non
pour diamètre de tuyau max.:
autre
adapté aux filtres à huile:
Non
traitement de la surface:
autre
poids:
1540 g
Les Atouts de l'article:
Mâchoire effilée en forme de S. Denture orientée dans le sens inverse de la rotation. Denture trempée par induction. Serrage sur trois points sur le tube, autobloquante. Branche en profilé double T. Bague de fixation imperdable. Revêtement poudre rouge, mâchoires polies. Acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases.


