KNIPEX - Clé serre-tubes 420mm à mâchoires en "S" - Réglage par bouton - Ouverture: 60mm - 8360015
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - articulation
longueur - 420 mm
plage de serrage - 60...60 mm
finition avec peu d'étincelles - Non
avec dispositif antidérapant - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773075677
Réf. Sonepar
07579307567
Réf. Fournisseur
8360015
Marque
KNIPEX
modèle:
articulation
longueur:
420 mm
plage de serrage:
60...60 mm
finition avec peu d'étincelles:
Non
avec dispositif antidérapant:
Non
pour diamètre de tuyau max.:
autre
adapté aux filtres à huile:
Non
traitement de la surface:
autre
poids:
1470 g
Les Atouts de l'article:
Ergot de protection évitant les pincements. Réglage rapide et précis de l'ouverture par bouton à même la pièce. Économie d'effort par autoblocage. Pas de déréglage intempestif des poignées de la pince. Grande résistance à l'usure par trempe additionnelle de la denture. Résistance à l‘effort maximale par traitement thermique intégral des poignées. Acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases.


