KNIPEX - Clé serre-tubes 430mm avec mâchoires coudées à 45° - Ouverture: 60mm - 8320015
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 430 mm
plage de serrage - 60...60 mm
finition avec peu d'étincelles - Non
avec dispositif antidérapant - Non
pour diamètre de tuyau max. - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4003773014225
Réf. Sonepar
07579301422
Réf. Fournisseur
8320015
Réf. Commerciale
KNIPEX
longueur:
430 mm
plage de serrage:
60...60 mm
finition avec peu d'étincelles:
Non
avec dispositif antidérapant:
Non
pour diamètre de tuyau max.:
autre
adapté aux filtres à huile:
Non
traitement de la surface:
autre
poids:
1408 g