Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

KNIPEX - Clé serre-tubes 540mm à mâchoires coudées en "S" - Ouverture: 10 - 70mm - 8330020

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 570 mm

  • plage de serrage - 70...70 mm

  • finition avec peu d'étincelles - Non

  • avec dispositif antidérapant - Non

  • pour diamètre de tuyau max. - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773014263

Réf. Sonepar

07579301426

Réf. Fournisseur

8330020

Réf. Commerciale

KNIPEX

longueur:

570 mm

plage de serrage:

70...70 mm

finition avec peu d'étincelles:

Non

avec dispositif antidérapant:

Non

pour diamètre de tuyau max.:

autre

adapté aux filtres à huile:

Non

traitement de la surface:

autre

poids:

2669 g

Clé serre-tubes 540mm mâchoires coudées en "S" - Ouverture max: 2"/70mm - Revêtement poudre rouge - Denture orientée sens inverse rotation - Serrage sur trois points - Autobloquante - Bague de fixation imperdable - Acier chrome-vanadium