KNIPEX - Clé serre-tubes 560mm à mâchoires en "S" - Réglage par bouton - Ouverture: 70mm - 8360020

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - articulation

  • longueur - 560 mm

  • plage de serrage - 70...70 mm

  • finition avec peu d'étincelles - Non

  • avec dispositif antidérapant - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773078838

Réf. Sonepar

07579307883

Réf. Fournisseur

8360020

Réf. Commerciale

KNIPEX

modèle:

articulation

longueur:

560 mm

plage de serrage:

70...70 mm

finition avec peu d'étincelles:

Non

avec dispositif antidérapant:

Non

pour diamètre de tuyau max.:

autre

adapté aux filtres à huile:

Non

traitement de la surface:

autre

poids:

2366 g

Clé serre-tubes 560mm mâchoires en "S" - Ouverture max: 2"/70mm - Revêtement poudre rouge - Ergot de protection évitant les pincements - Réglage rapide par bouton évitant un déréglage intempestif - Autobloquante - Acier au chrome-vanadium