KNIPEX - Clé serre-tubes 560mm avec mâchoires coudées à 90° - Ouverture: 70mm - 8310020

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 560 mm

  • plage de serrage - 70...70 mm

  • finition avec peu d'étincelles - Non

  • avec dispositif antidérapant - Non

  • pour diamètre de tuyau max. - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773014201

Réf. Sonepar

07579301420

Réf. Fournisseur

8310020

Marque

KNIPEX

longueur:

560 mm

plage de serrage:

70...70 mm

finition avec peu d'étincelles:

Non

avec dispositif antidérapant:

Non

pour diamètre de tuyau max.:

autre

adapté aux filtres à huile:

Non

traitement de la surface:

autre

poids:

2600 g

Clé serre-tubes 560mm avec mâchoires coudées à 90° - Ouverture max: 2" / 70mm - Revêtement poudre rouge - Modèle suédois - Denture orientée dans le sens inverse de la rotation - Bague de fixation imperdable - Acier au chrome-vanadium

Les Atouts de l'article:

Modèle suédois. Mâchoires coudées à 90°. Denture orientée dans le sens inverse de la rotation. Denture trempée par induction. Branche en profilé double T. Bague de fixation imperdable. Revêtement poudre rouge, mâchoires polies. Acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases.