KNIPEX - Clé serre-tubes 650mm avec mâchoires coudées à 90° - Ouverture: 10 à 105mm - 8310030
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 650 mm
plage de serrage - 110...110 mm
finition avec peu d'étincelles - Non
avec dispositif antidérapant - Non
pour diamètre de tuyau max. - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773022329
Réf. Sonepar
07579302232
Réf. Fournisseur
8310030
Marque
KNIPEX
longueur:
650 mm
plage de serrage:
110...110 mm
finition avec peu d'étincelles:
Non
avec dispositif antidérapant:
Non
pour diamètre de tuyau max.:
autre
adapté aux filtres à huile:
Non
traitement de la surface:
autre
poids:
3433 g
Les Atouts de l'article:
Modèle suédois. Mâchoires coudées à 90°. Denture orientée dans le sens inverse de la rotation. Denture trempée par induction. Branche en profilé double T. Bague de fixation imperdable. Revêtement poudre rouge, mâchoires polies. Acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases.


