KNIPEX - Clé serre-tubes 680mm à mâchoires coudées en "S" - Ouverture: 10 - 120mm - 8330030
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - articulation
longueur - 680 mm
plage de serrage - 100...100 mm
finition avec peu d'étincelles - Non
avec dispositif antidérapant - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773014164
Réf. Sonepar
07579301416
Réf. Fournisseur
8330030
Marque
KNIPEX
modèle:
articulation
longueur:
680 mm
plage de serrage:
100...100 mm
finition avec peu d'étincelles:
Non
avec dispositif antidérapant:
Non
pour diamètre de tuyau max.:
autre
adapté aux filtres à huile:
Non
traitement de la surface:
autre
poids:
4366 g
Les Atouts de l'article:
Mâchoire effilée en forme de S. Denture orientée dans le sens inverse de la rotation. Denture trempée par induction. Serrage sur trois points sur le tube, autobloquante. Branche en profilé double T. Bague de fixation imperdable. Revêtement poudre rouge, mâchoires polies. Acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases.


