Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

KNIPEX - Clé serre-tubes 750mm avec mâchoires coudées à 90° - Ouverture: 10 à 130mm - 8310040

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 750 mm

  • plage de serrage - 130...130 mm

  • finition avec peu d'étincelles - Non

  • avec dispositif antidérapant - Non

  • pour diamètre de tuyau max. - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773022336

Réf. Sonepar

07579302233

Réf. Fournisseur

8310040

Marque

KNIPEX

longueur:

750 mm

plage de serrage:

130...130 mm

finition avec peu d'étincelles:

Non

avec dispositif antidérapant:

Non

pour diamètre de tuyau max.:

autre

adapté aux filtres à huile:

Non

traitement de la surface:

autre

poids:

4921 g

Clé serre-tubes 750mm avec mâchoires coudées à 90° - Ouverture max: 4" / 10 à 130mm - Revêtement poudre rouge - Modèle suédois - Denture orientée dans le sens inverse de la rotation - Bague de fixation imperdable - Acier au chrome-vanadium

Les Atouts de l'article:

Modèle suédois. Mâchoires coudées à 90°. Denture orientée dans le sens inverse de la rotation. Denture trempée par induction. Branche en profilé double T. Bague de fixation imperdable. Revêtement poudre rouge, mâchoires polies. Acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases.