KNIPEX - Clé serre-tubes en "S" 330mm - Gainée PVC - Réglage par bouton - Ouverture: 42mm - 8361010

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 330 mm

  • plage de serrage - 42...42 mm

  • finition avec peu d'étincelles - Non

  • avec dispositif antidérapant - Non

  • pour diamètre de tuyau max. - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773077602

Réf. Sonepar

07579307760

Réf. Fournisseur

8361010

Réf. Commerciale

KNIPEX

longueur:

330 mm

plage de serrage:

42...42 mm

finition avec peu d'étincelles:

Non

avec dispositif antidérapant:

Non

pour diamètre de tuyau max.:

autre

adapté aux filtres à huile:

Non

traitement de la surface:

autre

revêtement de la poignée:

plastifié

finition de la poignée:

1 composant

poids:

930 g

Clé serre-tubes 330mm mâchoires en "S" - Ouverture max: 1" / 42mm - Gainage PVC - Grise - Ergot de protection évitant les pincements - Réglage rapide par bouton évitant un déréglage intempestif - Autobloquante - Acier au chrome-vanadium