KNIPEX - Clé serre-tubes en "S" 420mm - Gainée PVC - Réglage par bouton - Ouverture: 60mm - 8361015

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 420 mm

  • plage de serrage - 60...60 mm

  • finition avec peu d'étincelles - Non

  • avec dispositif antidérapant - Non

  • pour diamètre de tuyau max. - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773077619

Réf. Sonepar

07579307761

Réf. Fournisseur

8361015

Réf. Commerciale

KNIPEX

longueur:

420 mm

plage de serrage:

60...60 mm

finition avec peu d'étincelles:

Non

avec dispositif antidérapant:

Non

pour diamètre de tuyau max.:

autre

adapté aux filtres à huile:

Non

traitement de la surface:

autre

revêtement de la poignée:

plastifié

finition de la poignée:

1 composant

poids:

1523 g

Clé serre-tubes 420mm mâchoires en "S" - Ouverture max: 1 1/2" / 60mm - Gainage PVC - Grise - Ergot de protection évitant les pincements - Réglage rapide par bouton évitant un déréglage intempestif - Autobloquante - Acier au chrome-vanadium

Les Atouts de l'article:

Ergot de protection évitant les pincements. Réglage rapide et précis de l'ouverture par bouton à même la pièce. Économie d'effort par autoblocage. Pas de déréglage intempestif des poignées de la pince. Grande résistance à l'usure par trempe additionnelle de la denture. Résistance à l‘effort maximale par traitement thermique intégral des poignées. Acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases.