KNIPEX - Clé serre-tubes en "S" 560mm - Gainée PVC - Réglage par bouton - Ouverture: 70mm - 8361020
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 560 mm
plage de serrage - 50...70 mm
finition avec peu d'étincelles - Non
avec dispositif antidérapant - Non
pour diamètre de tuyau max. - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773078876
Réf. Sonepar
07579307887
Réf. Fournisseur
8361020
Marque
KNIPEX
longueur:
560 mm
plage de serrage:
50...70 mm
finition avec peu d'étincelles:
Non
avec dispositif antidérapant:
Non
pour diamètre de tuyau max.:
autre
adapté aux filtres à huile:
Non
traitement de la surface:
autre
revêtement de la poignée:
plastifié
finition de la poignée:
1 composant
poids:
2456 g
Les Atouts de l'article:
Ergot de protection évitant les pincements. Réglage rapide et précis de l'ouverture par bouton à même la pièce. Économie d'effort par autoblocage. Pas de déréglage intempestif des poignées de la pince. Grande résistance à l'usure par trempe additionnelle de la denture. Résistance à l‘effort maximale par traitement thermique intégral des poignées. Acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases.


