KNIPEX - Coffret 4 pinces isolées 1000V 03 06 180 - 11 06 160 - 26 16 200 - 70 06 160 - 002015
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre total d'outils - 4
ensemble de monteur électricien - Oui
ensemble de monteur sanitaire/de chauffage - Non
emballage - autre
nombre d'inserts de bit - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773024804
Réf. Sonepar
07579302480
Réf. Fournisseur
002015
Marque
KNIPEX
nombre total d'outils:
4
ensemble de monteur électricien:
Oui
ensemble de monteur sanitaire/de chauffage:
Non
emballage:
autre
nombre d'inserts de bit:
0
nombre de broches rotatives:
0
nombre de limes:
0
nombre de mèches à bois:
0
nombre de forets à pierre:
0
nombre de forets hélicoïdaux HSS:
0
nombre de trous de guidage:
0
nombre de forets à étages:
0
nombre de fraises de bordure:
0
nombre de scies cloches:
0
Les Atouts de l'article:
Coffret en plastique de qualité supérieure, polyvalent et résistant. Plateau en mousse en nids d'abeille pour un rangement adaptable. Dimensions externes (l x H x P) : 340 x 56 x 275 mm. Pinces certifiées VDE homologuées conformément à la norme DIN EN/CEI 60900 1000V.


