KNIPEX - Coffret assortiment - 17 outils pour électricien - Isolés 1000V - 989911
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- nombre total d'outils - 17 
- ensemble de monteur électricien - Oui 
- ensemble de monteur sanitaire/de chauffage - Non 
- emballage - coffret/mallette 
- nombre d'inserts de bit - 0 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
4003773026624
Réf. Sonepar
07579302662
Réf. Fournisseur
989911
Marque
KNIPEX
nombre total d'outils:
17
ensemble de monteur électricien:
Oui
ensemble de monteur sanitaire/de chauffage:
Non
emballage:
coffret/mallette
nombre d'inserts de bit:
0
nombre de broches rotatives:
0
nombre de limes:
0
nombre de mèches à bois:
0
nombre de forets à pierre:
0
nombre de forets hélicoïdaux HSS:
0
nombre de trous de guidage:
0
nombre de forets à étages:
0
nombre de fraises de bordure:
0
nombre de scies cloches:
0
Les Atouts de l'article:
Comprenant un assortiment d’outils KNIPEX isolés standard – pour travaux sur installations électriques. Tous les outils sont contrôlés pièce par pièce et répondent aux exigences des normes ASTM F1505 et CEI 60900. Boîtier en plastique résistant aux chocs. Plateau en mousse avec empreintes ayant la forme exacte des outils. Dimensions, extérieur (L x H x P): 380 x 85 x 260 mm. Dimensions, intérieur (L x H x P): 335 x 70 x 230 mm.


