KNIPEX - Coffret assortiment de sertissage pince à sertir 97 22 240 et cosses pré-isolées - 979025

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • embouts de câble isolés - Non

  • raccordements de câbles isolés - Oui

  • embouts de câble non isolés - Non

  • avec attache autoblocante - Non

  • avec outil - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773076971

Réf. Sonepar

07579307697

Réf. Fournisseur

979025

Marque

KNIPEX

embouts de câble isolés:

Non

raccordements de câbles isolés:

Oui

embouts de câble non isolés:

Non

avec attache autoblocante:

Non

avec outil:

Oui

raccordements de câbles non isolés:

Non

cosse de câble à sertir pour conducteurs en cuivre:

Non

cosses de câbles tubulaires pour conducteurs en cuivre:

Non

presse-étoupes:

Non

Coffret assortiment de sertissage Tanos Mini Systainer® avec pince à sertir Knipex 97 22 240 - Cosses pré-isolées de 0,5 à 6mm² - Cosses clip femelles de 0,5 à 2,5mm² - Prolongateurs isolés de 0,5 à 6mm²

Les Atouts de l'article:

En coffret TANOS MINI-systainer® (boîte en plastique très robuste). Fermeture T-Loc manipulable à une main : ouverture ou fermeture du systainer® et connexion à un deuxième systainer®, le tout, en un tour de main. Ouverture en état connecté: accès facile et rapide au contenu sans avoir à déconnecter les mallettes. Deux plateaux en plastique empilables comportant chacun 6 compartiments pour connecteurs. Avec un assortiment de raccords de câble courants. Avec pince à sertir 97 22 240.