KNIPEX - Coffret assortiment de sertissage pince à sertir 97 53 04 et embouts isolés - 979009
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
embouts de câble isolés - Oui
raccordements de câbles isolés - Non
embouts de câble non isolés - Non
avec attache autoblocante - Non
avec outil - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773028574
Réf. Sonepar
07579302857
Réf. Fournisseur
979009
Marque
KNIPEX
embouts de câble isolés:
Oui
raccordements de câbles isolés:
Non
embouts de câble non isolés:
Non
avec attache autoblocante:
Non
avec outil:
Oui
raccordements de câbles non isolés:
Non
cosse de câble à sertir pour conducteurs en cuivre:
Non
cosses de câbles tubulaires pour conducteurs en cuivre:
Non
presse-étoupes:
Non
Les Atouts de l'article:
En coffret TANOS MINI-systainer® (boîte en plastique très robuste). Fermeture T-Loc manipulable à une main : ouverture ou fermeture du systainer® et connexion à un deuxième systainer®, le tout, en un tour de main. Ouverture en état connecté: accès facile et rapide au contenu sans avoir à déconnecter les mallettes. Deux plateaux en plastique empilables comportant chacun 6 compartiments pour connecteurs. Avec un assortiment d'embouts de câble avec ou sans col en plastique. Avec pince à sertir auto-ajustable pour les embouts de câble 97 53 04.


