KNIPEX - Coffret assortiment de sertissage pince à sertir 97 71 180 et embouts isolés - 979006

CopieCopie
KNIPEX - Coffret assortiment de sertissage pince à sertir 97 71 180 et embouts isolés

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • embouts de câble isolés - Oui

  • raccordements de câbles isolés - Non

  • embouts de câble non isolés - Non

  • avec attache autoblocante - Non

  • avec outil - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773025542

Réf. Sonepar

07579302554

Réf. Fournisseur

979006

Marque

KNIPEX

embouts de câble isolés:

Oui

raccordements de câbles isolés:

Non

embouts de câble non isolés:

Non

avec attache autoblocante:

Non

avec outil:

Oui

raccordements de câbles non isolés:

Non

cosse de câble à sertir pour conducteurs en cuivre:

Non

cosses de câbles tubulaires pour conducteurs en cuivre:

Non

presse-étoupes:

Non

Coffret assortiment de sertissage Tanos Mini Systainer® avec pince à sertir manuelle Knipex 97 71 180 - Embouts isolés 200 x 0,5² / 200 X 0,75² / 200 X 1² / 200 x 1,5² / 150 x 2,5² / 75 x 4² / 75 x 6² / 50 x 10² / 40 x 16²

Les Atouts de l'article:

En coffret TANOS MINI-systainer® (boîte en plastique très robuste). Fermeture T-Loc manipulable à une main : ouverture ou fermeture du systainer® et connexion à un deuxième systainer®, le tout, en un tour de main. Ouverture en état connecté: accès facile et rapide au contenu sans avoir à déconnecter les mallettes. Deux plateaux en plastique empilables comportant chacun 6 compartiments pour connecteurs. Avec un assortiment d'embouts de câble avec ou sans col en plastique. Avec pince à sertir pour embouts de câble 97 71 180. Embouts de câble avec col en plastique.