Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

KNIPEX - Coffret compact avec 8 pinces circlips (Modèle 48 / 49) avec mousse - 002125

CopieCopie
KNIPEX - Coffret compact avec 8 pinces circlips (Modèle 48 / 49) avec mousse

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre total d'outils - 8

  • ensemble de monteur électricien - Non

  • ensemble de monteur sanitaire/de chauffage - Non

  • emballage - autre

  • nombre d'inserts de bit - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773050131

Réf. Sonepar

07579305013

Réf. Fournisseur

002125

Marque

KNIPEX

nombre total d'outils:

8

ensemble de monteur électricien:

Non

ensemble de monteur sanitaire/de chauffage:

Non

emballage:

autre

nombre d'inserts de bit:

0

nombre de broches rotatives:

0

nombre de limes:

0

nombre de mèches à bois:

0

nombre de forets à pierre:

0

nombre de forets hélicoïdaux HSS:

0

nombre de trous de guidage:

0

nombre de forets à étages:

0

nombre de fraises de bordure:

0

nombre de scies cloches:

0

Coffret compact en plastique résistant de qualité supérieure avec 8 pinces circlips (Modèle 48 / 49) avec mousse - Plateau en mousse avec empreintes des outils - Pour un rangement ordonné des outils - Dimensions : 260 x 80 x 210 mm.

Les Atouts de l'article:

Coffret en plastique résistant de qualité supérieure. Comprenant des pinces de précision pour circlips standard répondant aux exigences les plus strictes. Plateau en mousse avec empreintes ayant la forme exacte des outils. Pour un rangement ordonné des outils. Dimensions, extérieur (L x H x P): 260 x 80 x 210 mm. 8 outils.