Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

KNIPEX - Coffret compact d'un jeu de 2 pinces pour l'électronique ESD et 6 tournevis Wera - 002018ESD

CopieCopie
KNIPEX - Coffret compact d'un jeu de 2 pinces pour l'électronique ESD et 6 tournevis Wera

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre total d'outils - 8

  • ensemble de monteur électricien - Oui

  • ensemble de monteur sanitaire/de chauffage - Non

  • emballage - autre

  • nombre de tournevis cruciformes PH - 2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773051848

Réf. Sonepar

07579305184

Réf. Fournisseur

002018ESD

Marque

KNIPEX

nombre total d'outils:

8

ensemble de monteur électricien:

Oui

ensemble de monteur sanitaire/de chauffage:

Non

emballage:

autre

nombre de tournevis cruciformes PH:

2

nombre de tournevis cruciformes PZ:

0

nombre de tournevis plats:

4

nombre de tournevis Torx:

0

nombre de pinces:

2

nombre de clés polygonales:

0

nombre de clés à douille:

0

nombre de clés plates à couronne:

0

nombre de douilles:

0

nombre de clés hexagonales:

0

nombre de clés à fourche:

0

nombre de clés à molette:

0

nombre de cliquets:

0

nombre d'inserts enfichables:

0

nombre d'inserts de bit:

0

nombre de broches rotatives:

0

nombre de burins et de poinçons:

0

nombre de marteaux:

0

nombre de scies:

0

nombre de limes:

0

nombre de mèches à bois:

0

nombre de forets à pierre:

0

nombre de forets hélicoïdaux HSS:

0

nombre de trous de guidage:

0

nombre de forets à étages:

0

nombre de fraises de bordure:

0

nombre de scies cloches:

0

nombre de cisailles à câbles:

0

nombre d'outils multifonction:

0

nombre d'outils coaxiaux:

0

nombre d'outils de confection de fibres optiques:

0

nombre d'appareils de mesure:

0

nombre d'outils de test:

0

Coffret compact d'un jeu de 2 pinces pour l'électronique ESD dérivant l'électricité statique / 6 tournevis Wera - Coffret de rangement pratique en plastique robuste avec plateaux en mousse - Dimensions, fermé (l x H x P) : 215 x 160 x 50mm.

Les Atouts de l'article:

Dimensions, fermé (l x H x P) : 215 x 160 x 50 mm. 8 outils: 2 pinces pour l'électronique et 6 tournevis pour l'électronique, modèle ESD, dérivant l'électricité statique. Coffret de rangement pratique en plastique robuste avec plateaux en mousse.