KNIPEX - Coffret compact polyvalent et résistant - Vide - Dimensions : 327 x 65 x 275mm - 002115LE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - coffret/mallette
matériau - plastique
hauteur - 52 mm
qualité du matériau - autre
avec bandoulière - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4003773045175
Réf. Sonepar
07579304517
Réf. Fournisseur
002115LE
Réf. Commerciale
KNIPEX
modèle:
coffret/mallette
matériau:
plastique
hauteur:
52 mm
qualité du matériau:
autre
avec bandoulière:
Non
avec serrure:
Non
avec mousse:
Non
avec diviseur:
Non
couleur:
autre
rouge de sécurité:
Non
étrier de cadenas:
Non
largeur:
275 mm
profondeur:
275 mm