KNIPEX - Coffret de sertissage : Embouts de câbles - Pince 97 53 09 - Pince 12 40 200 - 979016
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
embouts de câble non isolés - Non
avec attache autoblocante - Non
avec outil - Oui
raccordements de câbles non isolés - Non
cosses de câbles tubulaires pour conducteurs en cuivre - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773086024
Réf. Sonepar
07579308602
Réf. Fournisseur
979016
Marque
KNIPEX
embouts de câble non isolés:
Non
avec attache autoblocante:
Non
avec outil:
Oui
raccordements de câbles non isolés:
Non
cosses de câbles tubulaires pour conducteurs en cuivre:
Non
Les Atouts de l'article:
En coffret TANOS MINI-systainer® (boîte en plastique très robuste). Deux plateaux en plastique empilables comportant chacun 6 compartiments pour connecteurs. Avec un assortiment d'embouts de câble avec ou sans col en plastique. Fermeture T-Loc manipulable à une main : ouverture ou fermeture du systainer® et connexion à un deuxième systainer®, le tout, en un tour de main. Avec pince à sertir pour embouts de câble 97 53 09 et pince à dénuder auto-ajustable 12 40 200.


