KNIPEX - Coffret de sertissage : Embouts de câbles - Pince 97 53 09 - Pince 12 42 195 - 979017

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • embouts de câble isolés - Oui

  • raccordements de câbles isolés - Non

  • embouts de câble non isolés - Non

  • avec attache autoblocante - Non

  • avec outil - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773086031

Réf. Sonepar

07579308603

Réf. Fournisseur

979017

Réf. Commerciale

KNIPEX

embouts de câble isolés:

Oui

raccordements de câbles isolés:

Non

embouts de câble non isolés:

Non

avec attache autoblocante:

Non

avec outil:

Oui

raccordements de câbles non isolés:

Non

cosse de câble à sertir pour conducteurs en cuivre:

Non

cosses de câbles tubulaires pour conducteurs en cuivre:

Non

presse-étoupes:

Non

Coffret de sertissage TANOS MINI-systainer® avec 2 plateaux en plastique empilables dassortiment d'embouts de câbles avec 1 pince à sertir les embouts de câbles - 97 53 09 et 1 pince à dénuder auto-ajustable KNIPEX MultiStrip - 12 42 195

Les Atouts de l'article:

En coffret TANOS MINI-systainer® (boîte en plastique très robuste). Deux plateaux en plastique empilables comportant chacun 6 compartiments pour connecteurs. Avec un assortiment d'embouts de câble avec ou sans col en plastique. Fermeture T-Loc manipulable à une main : ouverture ou fermeture du systainer® et connexion à un deuxième systainer®, le tout, en un tour de main. Avec pince à sertir pour embouts de câble 97 53 09 et pince à dénuder auto-ajustable 12 42 195.