KNIPEX - Coffret TANOS MINI-systainer® - Vide - 2 plateaux empilables - 979000LE

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - coffret/mallette

  • matériau - plastique

  • hauteur - 71 mm

  • qualité du matériau - autre

  • avec serrure - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773054009

Réf. Sonepar

07579305400

Réf. Fournisseur

979000LE

Marque

KNIPEX

modèle:

coffret/mallette

matériau:

plastique

hauteur:

71 mm

qualité du matériau:

autre

avec serrure:

Non

avec mousse:

Non

avec diviseur:

Non

couleur:

autre

largeur:

265 mm

profondeur:

171 mm

Coffret TANOS MINI-systainer® - Vide - Fourni avec 2 plateaux en plastique empilables pour rangement pince à sertir et embouts / cosses et éléments de sertissage - En ABS haute rigidité avec fermeture T-Loc

Les Atouts de l'article:

Fermeture T-Loc manipulable à une main : ouverture ou fermeture du systainer® et connexion à un deuxième systainer®, le tout, en un tour de main. Ouverture en état connecté: accès facile et rapide au contenu sans avoir à déconnecter les mallettes.