Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

KNIPEX - Coupe-boulon compact CoBolt® avec profil de coupe ajouré - 160mm - Gainage PVC - 7131160

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition/actionnement - deux mains mécanique

  • adapté au diamètre de tige filetée max. - 4.8 mm

  • longueur totale - 160 mm

  • forme de la lame - autre

  • angulaire - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4003773084587

Réf. Sonepar

07579308458

Réf. Fournisseur

7131160

Marque

KNIPEX

finition/actionnement:

deux mains mécanique

adapté au diamètre de tige filetée max.:

4.8 mm

longueur totale:

160 mm

forme de la lame:

autre

angulaire:

Non

lame coupante interchangeable:

Non

adapté à la coupe de caniveaux à grille:

Oui

poids:

200 g

Pince coupe-boulon compact CoBolt® - 160mm - Gainage PVC - Profil de coupe ajouré facilitant la coupe de grosses sections - Tranchant de précision micro-strié avec mâchoires sous la charnière pour saisir des matériaux à partir de Ø 1mm

Les Atouts de l'article:

Performances de coupe particulièrement élevées en version maniable de 160 mm. Plus petit, tête plus étroite pour une très bonne accessibilité. Compact et puissant : coupe les boulons, les clous, les rivets,etc. Tranchant très résistant, trempé par induction pour les fils fins et robustes, les vis et les ressorts, dureté d’env. 64 HRC. Moins d’effort grâce au système de démultiplication efficace. Pas de dérapage du matériau de découpe grâce au tranchant strié au laser. Avec mâchoires sous la charnière pour saisir et tirer des fils à partir de Ø 1,0 mm. Tranchants avec évidement pour une coupe facilité de grosses sections par un meilleur effet de levier proche du point de rotation. Acier hautes performances au chrome-vanadium, forgé et trempé à l’huile en plusieurs phases.