KNIPEX - Coupe boulons compact CoBolt® 200mm "ROBUST" - Gainage PVC - 64 HRC - 7101200RSB
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - standard
isolé - Non
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
avec fonction de dénudage - Non
certifié ESD - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773075875
Réf. Sonepar
07579307587
Réf. Fournisseur
7101200RSB
Marque
KNIPEX
forme:
standard
isolé:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
avec fonction de dénudage:
Non
certifié ESD:
Non
traitement de la surface:
autre
Les Atouts de l'article:
Le CoBolt® équipé de tranchants à dureté réduite est idéal pour une sollicitation latérale élevée des tranchants (par ex., pour l'installation de clôtures). Avec tranchants de précision pour fil doux et fil dur. Puissance de coupe : max. Ø 4 mm pour les fils durs (jusqu'à 1 900 n/mm² / 48 HRC). Pour la coupe de composants tels que les boulons, clous, rivets, etc., jusqu'à Ø 5,2 mm. Puissance de coupe particulièrement élevée et effort physique réduit grâce à une conception démultipliée très efficace. Tranchants trempés par induction, dureté d'env. 62 HRC. Acier haute performance au chrome-vanadium, forgé, trempé à l’huile.


