KNIPEX - Coupe boulons compact CoBolt® 200mm - Gainage PVC - 64 HRC - Jusqu'à Ø 5,2 mm - 7111200S

CopieCopie
KNIPEX - Coupe boulons compact CoBolt® 200mm - Gainage PVC - 64 HRC - Jusqu'à Ø 5,2 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - standard

  • longueur - 200 mm

  • isolé - Non

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Non

  • avec fonction de dénudage - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773071846

Réf. Sonepar

07579307184

Réf. Fournisseur

7111200S

Réf. Commerciale

KNIPEX

forme:

standard

longueur:

200 mm

isolé:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

avec fonction de dénudage:

Non

certifié ESD:

Non

traitement de la surface:

autre

Coupe boulons compact CoBolt® 200mm - Gainage PVC - Coupe aisée de grosses sections par tranchants de précision micro-strié avec mâchoires sous la charnière pour saisir et tirer des fils dès Ø 1mm et jusqu'à Ø 5,2 mm- 64 HRC