Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

KNIPEX - Coupe boulons compact CoBolt® 200mm "ROBUST" - Gainage PVC - 64 HRC - 7101200R

CopieCopie
KNIPEX - Coupe boulons compact CoBolt® 200mm "ROBUST" - Gainage PVC - 64 HRC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - standard

  • longueur - 200 mm

  • isolé - Non

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Non

  • avec fonction de dénudage - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773071310

Réf. Sonepar

07579307131

Réf. Fournisseur

7101200R

Marque

KNIPEX

forme:

standard

longueur:

200 mm

isolé:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

avec fonction de dénudage:

Non

certifié ESD:

Non

traitement de la surface:

autre

Coupe boulons compact CoBolt® 200mm "ROBUST" - Gainage PVC - Coupe aisée de grosses sections par tranchants de précision micro-strié avec mâchoires sous la charnière pour saisir et tirer des fils dès Ø 1mm - 64 HRC

Les Atouts de l'article:

Le CoBolt® équipé de tranchants à dureté réduite est idéal pour une sollicitation latérale élevée des tranchants (par ex., pour l'installation de clôtures). Avec tranchants de précision pour fil doux et fil dur. Puissance de coupe : max. Ø 4 mm pour les fils durs (jusqu'à 1 900 n/mm² / 48 HRC). Pour la coupe de composants tels que les boulons, clous, rivets, etc., jusqu'à Ø 5,2 mm. Puissance de coupe particulièrement élevée et effort physique réduit grâce à une conception démultipliée très efficace. Tranchants trempés par induction, dureté d'env. 62 HRC. Acier haute performance au chrome-vanadium, forgé, trempé à l’huile.