KNIPEX - Coupe-boulons KNIPEX Haute Performance 610mm - Gainage Bi-matière - 62 HRC - 7172610

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition/actionnement - deux mains mécanique

  • adapté au diamètre de tige filetée max. - 9 mm

  • longueur totale - 610 mm

  • forme de la lame - autre

  • angulaire - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773066767

Réf. Sonepar

07579306676

Réf. Fournisseur

7172610

Réf. Commerciale

KNIPEX

finition/actionnement:

deux mains mécanique

adapté au diamètre de tige filetée max.:

9 mm

longueur totale:

610 mm

forme de la lame:

autre

angulaire:

Non

lame coupante interchangeable:

Non

poids:

2550 g

Coupe-boulons KNIPEX Haute Performance 610mm - Poignées ergonomiques Bi-matière - Tranchants de précision - Capacité de coupe élevée - Butoir forgé avec amortisseur - Accès facilité grâce à la forme plate de toute la zone tête/charnière

Les Atouts de l'article:

Puissance de coupe avec une dureté max. de 48 HRC. Tranchants robustes trempés par induction, dureté d'env. 62 HRC. Butoir forgé avec amortisseur confortable. Accès facilité grâce à la forme très plate de la zone tête/charnière. Poignées coudées ergonomiques pour un travail moins fatiguant. Gaines multimatières bicolores antidérapantes et robustes. Réglage précis (12 positions) par vis excentriques. Puissance de coupe élevée et effort physique réduit grâce à la parfaite adaptation de l'angle de coupe et du rapport de démultiplication. Tête coupante vissée, interchangeable. Charnière: acier à outils spécial, forgé. Bras: tube d’acier, revêtement poudre epoxy. Mâchoires : acier au chrome-vanadium haute performance, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases.