KNIPEX - Coupe-câbles 165mm - Ø12mm/35mm² Cu/Al - Gainage PVC - Dénudage 1,5/2,5mm² - 9541165SB
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur totale - 165 mm
adapté à une tresse en fil d'acier - Non
lèvres coupantes interchangeables - Oui
avec fonction de dénudage - Non
isolé - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773079354
Réf. Sonepar
07579307935
Réf. Fournisseur
9541165SB
Réf. Commerciale
KNIPEX
longueur totale:
165 mm
adapté à une tresse en fil d'acier:
Non
lèvres coupantes interchangeables:
Oui
avec fonction de dénudage:
Non
isolé:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
finition de la poignée:
1 composant
Les Atouts de l'article:
Coupe nette du câble et sans écrasement. Coupe facile avec prise d'une seule main. Charnière vissée réglable, sécurité automatique. Pour couper les câbles en cuivre et en aluminium, unifilaires et multifilaires. Ne convient pas aux fils d'acier, aux conducteurs en cuivre écrouis ni aux câbles métalliques. Tranchants trempés, meulés avec précision. Avec ergot protecteur. Outil multifonctions pour mise en œuvre de câbles NYM de 3 x 1,5 mm² à 5 x 2,5 mm² (coupe et dénudage). Zone de dénudage universelel pour les deux sections de conducteurs rigides. Centrage en toute sécurité du câble sur la zone de dénudage par géométrie en V des tranchants. Acier à outils de qualité spéciale, forgé, trempé à l’huile.