KNIPEX - Coupe-câbles 165mm - Ø15mm/50mm² Cu/Al - Chromé - Isolé 1000V - 9516165

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition/actionnement - une main mécanique

  • adapté à un diamètre de câble max. - 15 mm

  • section de câble max. - 50 mm²

  • longueur totale - 165 mm

  • tête de coupe interchangeable - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773039648

Réf. Sonepar

07579303964

Réf. Fournisseur

9516165

Réf. Commerciale

KNIPEX

finition/actionnement:

une main mécanique

adapté à un diamètre de câble max.:

15 mm

section de câble max.:

50 mm²

longueur totale:

165 mm

tête de coupe interchangeable:

Non

adapté à un conducteur multifilaire:

Non

adapté à un conducteur à fil fin:

Non

adapté à un conducteur massif:

Oui

adapté à une tresse en fil d'acier:

Non

lèvres coupantes interchangeables:

Non

avec fonction de dénudage:

Non

isolé:

Oui

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

finition de la poignée:

2 composant

avec protection contre les chocs:

Non

Coupe-câbles 165mm - Ø15mm/50mm² - Gainage bi-matière - Chromé - Isolé 1000V - VDE - Pour câbles Cuivre/Aluminium, unifilaire/multifilaires - Coupe nette du câble et sans écrasement - Coupe facile avec prise d'une seule main