KNIPEX - Coupe-câbles 165mm - Ø15mm/50mm² Cu/Al - Gainage PVC - Avec ressort - 9521165SB
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition/actionnement - une main mécanique
adapté à un diamètre de câble max. - 15 mm
longueur totale - 165 mm
tête de coupe interchangeable - Non
adapté à un conducteur multifilaire - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773070122
Réf. Sonepar
07579307012
Réf. Fournisseur
9521165SB
Marque
KNIPEX
finition/actionnement:
une main mécanique
adapté à un diamètre de câble max.:
15 mm
longueur totale:
165 mm
tête de coupe interchangeable:
Non
adapté à un conducteur multifilaire:
Non
adapté à un conducteur à fil fin:
Oui
adapté à un conducteur massif:
Oui
adapté à une tresse en fil d'acier:
Non
lèvres coupantes interchangeables:
Non
avec fonction de dénudage:
Non
isolé:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
finition de la poignée:
1 composant
avec protection contre les chocs:
Non
Les Atouts de l'article:
Coupe nette du câble et sans écrasement. Coupe facile avec prise d'une seule main. Charnière vissée réglable, sécurité automatique. Coupe les câbles multibrins toronnés en cuivre et en aluminium jusqu'à Ø 15 mm (50 mm²). Ne convient pas aux fils d'acier, aux conducteurs en cuivre écrouis ni aux câbles métalliques. Tranchants trempés, meulés avec précision. Avec ergot protecteur. Acier à outils de qualité spéciale, forgé, trempé à l’huile.


