KNIPEX - Coupe-câbles 200mm - Ø20mm/70mm² Cu/Al - Gainage tri-matière - 9512200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition/actionnement - une main mécanique
adapté à un diamètre de câble max. - 20 mm
section de câble max. - 70 mm²
longueur totale - 200 mm
tête de coupe interchangeable - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4003773047834
Réf. Sonepar
07579304783
Réf. Fournisseur
9512200
Réf. Commerciale
KNIPEX
finition/actionnement:
une main mécanique
adapté à un diamètre de câble max.:
20 mm
section de câble max.:
70 mm²
longueur totale:
200 mm
tête de coupe interchangeable:
Non
adapté à un conducteur multifilaire:
Non
adapté à un conducteur à fil fin:
Oui
adapté à un conducteur massif:
Oui
adapté à une tresse en fil d'acier:
Non
lèvres coupantes interchangeables:
Non
avec fonction de dénudage:
Non
isolé:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
finition de la poignée:
2 composant
avec protection contre les chocs:
Non
Les Atouts de l'article:
Coupe nette du câble et sans écrasement. Diviser le processus de coupe en une coupe préliminaire (gaine dans la partie avant des tranchants) et une coupe définitive (conducteur dans la partie arrière des tranchants) permet de couper d'une seule main des câbles jusqu'à Ø 20 mm. Ergot de protection évitant les pincements. Pour couper les câbles en cuivre et aluminium. Ne convient pas aux fils d'acier, aux conducteurs en cuivre écrouis ni aux câbles métalliques. Tranchants trempés, meulés avec précision. Effort physique faible grâce à une bonne démultiplication et à une géométrie des tranchants spéciale. Charnière vissée réglable, sécurité automatique. Acier à outils de qualité spéciale, forgé, trempé à l’huile.