KNIPEX - Coupe-câbles 230mm Ø16mm/50mm² - Gainage surmoulé isolé 1000V - Acier inox - 9506230SB

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition/actionnement - une main mécanique

  • adapté à un diamètre de câble max. - 16 mm

  • section de câble max. - 50 mm²

  • longueur totale - 230 mm

  • tête de coupe interchangeable - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773034124

Réf. Sonepar

07579303412

Réf. Fournisseur

9506230SB

Réf. Commerciale

KNIPEX

finition/actionnement:

une main mécanique

adapté à un diamètre de câble max.:

16 mm

section de câble max.:

50 mm²

longueur totale:

230 mm

tête de coupe interchangeable:

Non

adapté à un conducteur multifilaire:

Non

adapté à un conducteur à fil fin:

Oui

adapté à un conducteur massif:

Oui

adapté à une tresse en fil d'acier:

Non

lèvres coupantes interchangeables:

Non

avec fonction de dénudage:

Non

isolé:

Oui

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

finition de la poignée:

1 composant

avec protection contre les chocs:

Non

Pince coupe-câbles 230mm Ø16mm/ 50mm² - Gainage surmoulé isolé 1000V, certifié VDE - Ne convient ni à la coupe du fil d'acier ni à des conducteurs en cuivre étirés à froid - Tranchants trempés - Acier inoxydable - Sur carte

Les Atouts de l'article:

Ne convient pas aux fils d'acier, aux conducteurs en cuivre écrouis ni aux câbles métalliques. Tranchants trempés, meulés avec précision. Pas d'écrasement, déformation faible du câble. Charnière vissée ajustable. Pour la coupe de conducteurs en cuivre unifilaires jusqu'à 16 mm², multifilaires jusqu'à 50 mm² et fils fins jusqu'à 70 mm². Conducteurs en aluminium multifilaires jusqu'à 70 mm². Coupe facile d'une seule main grâce à une forte démultiplication. Acier spécial inoxydable, trempé à l'huile et traité. Corps de l’outil de coupe: acier chirurgical, inoxydable, trempé à l’air. Poignées: plastique, résistant aux chocs.