KNIPEX - Coupe-câbles à cliquet 250mm - Cu/Al Ø32mm/240mm² - Gainage isolé 1000V - 9536250

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition/actionnement - version à cliquet mécanique

  • adapté à un diamètre de câble max. - 32 mm

  • section de câble max. - 240 mm²

  • longueur totale - 250 mm

  • tête de coupe interchangeable - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773026884

Réf. Sonepar

07579302688

Réf. Fournisseur

9536250

Réf. Commerciale

KNIPEX

finition/actionnement:

version à cliquet mécanique

adapté à un diamètre de câble max.:

32 mm

section de câble max.:

240 mm²

longueur totale:

250 mm

tête de coupe interchangeable:

Non

adapté à un conducteur multifilaire:

Non

adapté à un conducteur à fil fin:

Oui

adapté à un conducteur massif:

Oui

adapté à une tresse en fil d'acier:

Non

lèvres coupantes interchangeables:

Oui

avec fonction de dénudage:

Non

isolé:

Oui

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

finition de la poignée:

2 composant

avec protection contre les chocs:

Non

Coupe-câbles à cliquet 250mm - Ø32mm/240mm² - Gainage bi-matière - Isolé 1000V - VDE - Pour câbles en Cuivre/Aluminium, unifilaires/multifilaires - Coupe nette du câble - Effort physique réduit : démultiplication très élevée