KNIPEX - Coupe-câbles à cliquet 280mm - Cu/Al Ø52mm/380mm² - Gainage isolé 1000V - 9536280
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition/actionnement - version à cliquet mécanique
adapté à un diamètre de câble max. - 52 mm
section de câble max. - 380 mm²
longueur totale - 280 mm
tête de coupe interchangeable - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773026891
Réf. Sonepar
07579302689
Réf. Fournisseur
9536280
Marque
KNIPEX
finition/actionnement:
version à cliquet mécanique
adapté à un diamètre de câble max.:
52 mm
section de câble max.:
380 mm²
longueur totale:
280 mm
tête de coupe interchangeable:
Non
adapté à un conducteur multifilaire:
Non
adapté à un conducteur à fil fin:
Oui
adapté à un conducteur massif:
Oui
adapté à une tresse en fil d'acier:
Non
lèvres coupantes interchangeables:
Oui
avec fonction de dénudage:
Non
isolé:
Oui
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
finition de la poignée:
2 composant
avec protection contre les chocs:
Non
Les Atouts de l'article:
Effort physique réduit grâce à une démultiplication très élevée. Manipulation facile grâce à son poids faible et à sa conception compacte – utilisation également possible dans des espaces exigus. Pour couper les câbles en cuivre et en aluminium, unifilaires et multifilaires,. Ne convient pas aux fils d'acier, aux câbles métalliques, ni aux conducteurs (très flexibles) à fils fins. Tranchants trempés, meulés avec précision. Coupe nette du câble et sans écrasement. Prise d'une seule main grâce au principe du cliquet. Entraînement par couronne dentée à deux positions pour une coupe facile. Ergot de protection évitant les pincements. Pour conducteurs en aluminium jusqu'à 4 x 150 mm². Acier à outils de qualité spéciale, forgé, trempé à l’huile.


