KNIPEX - Coupe-câbles à cliquet 315mm - Câbes SWA Ø45mm/380mm² - Gainage Isolé 1000V - 9536315A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition/actionnement - une main mécanique
adapté à un diamètre de câble max. - 45 mm
longueur totale - 315 mm
tête de coupe interchangeable - Oui
adapté à un conducteur multifilaire - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773078579
Réf. Sonepar
07579307857
Réf. Fournisseur
9536315A
Réf. Commerciale
KNIPEX
finition/actionnement:
une main mécanique
adapté à un diamètre de câble max.:
45 mm
longueur totale:
315 mm
tête de coupe interchangeable:
Oui
adapté à un conducteur multifilaire:
Non
adapté à un conducteur à fil fin:
Non
adapté à un conducteur massif:
Oui
adapté à une tresse en fil d'acier:
Oui
lèvres coupantes interchangeables:
Oui
avec fonction de dénudage:
Non
isolé:
Oui
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
finition de la poignée:
2 composant
avec protection contre les chocs:
Non
Les Atouts de l'article:
Sectionne des câbles à blindage acier allant jusqu’à Ø 45 mm / 380 mm² (par ex. 4 x 95 mm²) en utilisation à une ou deux mains. Robuste. Maniable. Solide. Simplicité d’utilisation grâce à sa légèreté (800 g) et à sa compacité (315 mm de long) – y compris en espaces exigus. Tranchants affûtés avec précision et trempés par induction. Coupe nette et propre sans écrasement du câble. Entraînement par couronne dentée innovante à trois rapports à grande démultiplication. À surface d’appui lors de la coupe. Ne convient ni à la coupe de câbles ACSR ni à la coupe de câbles acier !. Tête coupante: acier à outils en qualité spéciale, forgée, trempée à l'huile.