KNIPEX - Coupe-câbles à cliquet 320mm - Cu/Al Ø60mm/600mm² - Gainage bi-matière - 9532320

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition/actionnement - une main mécanique

  • adapté à un diamètre de câble max. - 60 mm

  • section de câble max. - 600 mm²

  • longueur totale - 320 mm

  • tête de coupe interchangeable - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773075172

Réf. Sonepar

07579307517

Réf. Fournisseur

9532320

Réf. Commerciale

KNIPEX

finition/actionnement:

une main mécanique

adapté à un diamètre de câble max.:

60 mm

section de câble max.:

600 mm²

longueur totale:

320 mm

tête de coupe interchangeable:

Oui

adapté à un conducteur multifilaire:

Non

adapté à un conducteur à fil fin:

Non

adapté à un conducteur massif:

Oui

adapté à une tresse en fil d'acier:

Non

lèvres coupantes interchangeables:

Oui

avec fonction de dénudage:

Non

isolé:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

finition de la poignée:

2 composant

avec protection contre les chocs:

Non

Coupe-câbles à cliquet 320mm - Ø60mm/600mm² - Gainage bi-matière - Pour câbles en Cuivre/Aluminium, unifilaires/multifilaires - Tranchants trempés - Coupe nette du câble - Effort physique réduit : démultiplication très élevée