KNIPEX - Coupe-câbles à cliquet 320mm - Cu/Al Ø60mm/600mm² - Gainage isolé 1000V - 9536320

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition/actionnement - version à cliquet mécanique

  • adapté à un diamètre de câble max. - 60 mm

  • section de câble max. - 600 mm²

  • longueur totale - 320 mm

  • tête de coupe interchangeable - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773075189

Réf. Sonepar

07579307518

Réf. Fournisseur

9536320

Réf. Commerciale

KNIPEX

finition/actionnement:

version à cliquet mécanique

adapté à un diamètre de câble max.:

60 mm

section de câble max.:

600 mm²

longueur totale:

320 mm

tête de coupe interchangeable:

Non

adapté à un conducteur multifilaire:

Non

adapté à un conducteur à fil fin:

Non

adapté à un conducteur massif:

Oui

adapté à une tresse en fil d'acier:

Non

lèvres coupantes interchangeables:

Oui

avec fonction de dénudage:

Non

isolé:

Oui

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

finition de la poignée:

2 composant

avec protection contre les chocs:

Non

Coupe-câbles à cliquet 320mm - Ø60mm/600mm² - Gainage bi-matière - Isolé 1000V - VDE - Pour câbles en Cuivre/Aluminium, unifilaires/multifilaires - Coupe nette du câble - Effort physique réduit : démultiplication très élevée

Les Atouts de l'article:

Robuste. Maniable. Solide. Entraînement novateur par couronne dentée. Pour câbles jusqu'à Ø 60 mm. Gaine de la poignée fixe avec surface d'appui pour poser la pince lors de la coupe. Simplicité d'utilisation grâce à sa légèreté (825 g) et à sa compacité (320 mm de long) – y compris en espaces exigus. Coupe les câbles en cuivre et aluminium jusqu' à Ø 60 mm par actionnement à une ou deux mains. Tranchants trempés et rectifiés avec précision. Coupe nette et propre sans écrasement du câble. Pour couper les câbles en cuivre et en aluminium, unifilaires et multifilaires. Entraînement à couronne dentée novateur à trois rapports à forte démultiplication pour faciliter la coupe à une ou deux mains. Ne convient pas aux fils d'acier, aux câbles métalliques, ni aux conducteurs (très flexibles) à fils fins. Acier à outils de qualité spéciale, forgé, trempé à l’huile.