KNIPEX - Coupe-câbles à cliquet 340mm - Ø32mm - Spécial câbles aériens ACSR - 9532340SR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition/actionnement - version à cliquet mécanique
adapté à un diamètre de câble max. - 32 mm
longueur totale - 340 mm
tête de coupe interchangeable - Oui
adapté à un conducteur multifilaire - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4003773081241
Réf. Sonepar
07579308124
Réf. Fournisseur
9532340SR
Réf. Commerciale
KNIPEX
finition/actionnement:
version à cliquet mécanique
adapté à un diamètre de câble max.:
32 mm
longueur totale:
340 mm
tête de coupe interchangeable:
Oui
adapté à un conducteur multifilaire:
Non
adapté à un conducteur à fil fin:
Non
adapté à un conducteur massif:
Oui
adapté à une tresse en fil d'acier:
Oui
lèvres coupantes interchangeables:
Oui
avec fonction de dénudage:
Non
isolé:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
finition de la poignée:
2 composant
avec protection contre les chocs:
Non


