KNIPEX - Coupe-câbles à cliquet 570mm - Cu/Al Ø38mm/280mm² - Bras télescopiques - 9532038
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition/actionnement - version à cliquet mécanique
adapté à un diamètre de câble max. - 38 mm
section de câble max. - 280 mm²
longueur totale - 570 mm
tête de coupe interchangeable - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773071556
Réf. Sonepar
07579307155
Réf. Fournisseur
9532038
Réf. Commerciale
KNIPEX
finition/actionnement:
version à cliquet mécanique
adapté à un diamètre de câble max.:
38 mm
section de câble max.:
280 mm²
longueur totale:
570 mm
tête de coupe interchangeable:
Oui
adapté à un conducteur multifilaire:
Non
adapté à un conducteur à fil fin:
Non
adapté à un conducteur massif:
Oui
adapté à une tresse en fil d'acier:
Non
lèvres coupantes interchangeables:
Oui
avec fonction de dénudage:
Non
isolé:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
finition de la poignée:
2 composant
avec protection contre les chocs:
Non
Les Atouts de l'article:
Coupe-câbles à poignées télescopiques réglables et coudables. Pour câbles d'un diamètre jusqu'à 38 mm, poignées coudables pour régler l'ouverture optimale, convient également pour les travaux en espace exigus. Travail confortable grâce au principe du cliquet et à un poids faible. Bras télescopiques haute résistance en tube ovale d'aluminium. Extensible jusqu'à 770 mm pour un bras de levier maximal avec des câbles de gros diamètre. Rétractable à 570 mm pour prendre un minimum de place pendant le transport. Tête coupante interchangeable. Plus grande capacité de coupe de câbles en cuivre et en aluminium jusqu'à Ø 38 mm ou d'une section max. de 280 mm² (par ex., 4 x 70 mm² NYY). Coupe plus facile et plus nette grâce à des tranchants à la géométrie optimisée. Charnière vissée ajustable. Bras: tube ovale en aluminium, haute résistance. Tête coupante : acier à outils de qualité spéciale, trempé à l'huile.