KNIPEX - Coupe-câbles à cliquet 630mm - Cu/Al Ø60mm/740mm² - Bras télescopiques - 9532060

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition/actionnement - version à cliquet mécanique

  • adapté à un diamètre de câble max. - 60 mm

  • longueur totale - 630 mm

  • tête de coupe interchangeable - Oui

  • adapté à un conducteur multifilaire - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773071563

Réf. Sonepar

07579307156

Réf. Fournisseur

9532060

Réf. Commerciale

KNIPEX

finition/actionnement:

version à cliquet mécanique

adapté à un diamètre de câble max.:

60 mm

longueur totale:

630 mm

tête de coupe interchangeable:

Oui

adapté à un conducteur multifilaire:

Non

adapté à un conducteur à fil fin:

Non

adapté à un conducteur massif:

Oui

adapté à une tresse en fil d'acier:

Oui

lèvres coupantes interchangeables:

Oui

avec fonction de dénudage:

Non

isolé:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

finition de la poignée:

2 composant

avec protection contre les chocs:

Non

Coupe-câbles à cliquet, bras télescopiques 600-800mm - Ø60mm/740mm² - Gaines bi-matière - Pour câbles cuivre/aluminium, unifilaires/multifilaires -Puissance de coupe élevée : prise à deux mains, principe du cliquet - Bras : tube ovale alu

Les Atouts de l'article:

Pour câbles en cuivre et aluminium, unifilaires et multifilaires – convient également aux câbles à gaine en plastique ou en caoutchouc rigides. Ne convient pas aux fils d'acier, aux câbles métalliques, ni aux conducteurs (très flexibles) à fils fins. Convient également aux câbles à armure en feuillard d'acier. Gain de force considérable grâce à une démultiplication optimale. Puissance de coupe élevée grâce à une prise à deux mains et au principe du cliquet. Outil pouvant s'ouvrir dans n'importe quelle position de coupe. Longueur des bras réglable en plusieurs étapes de 400 à 610 mm (encombrement minimal au transport, adaptation aux conditions de travail). Longueur de l'outil: 600 à 810 mm. Poids d'env. 3 820 g seulement. Lame: acier à outils de qualité spéciale, trempé à l'huile. Bras: tube ovale en aluminium, haute résistance.