KNIPEX - Coupe-câbles acier 160mm - Ø6mm spéciale pour nappe tramée - Gainage bi-matière - 9562160TC

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition/actionnement - une main mécanique

  • adapté à un diamètre de câble max. - 7 mm

  • longueur totale - 160 mm

  • tête de coupe interchangeable - Non

  • adapté à un conducteur multifilaire - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773082422

Réf. Sonepar

07579308242

Réf. Fournisseur

9562160TC

Réf. Commerciale

KNIPEX

finition/actionnement:

une main mécanique

adapté à un diamètre de câble max.:

7 mm

longueur totale:

160 mm

tête de coupe interchangeable:

Non

adapté à un conducteur multifilaire:

Non

adapté à un conducteur à fil fin:

Non

adapté à un conducteur massif:

Oui

adapté à une tresse en fil d'acier:

Oui

lèvres coupantes interchangeables:

Non

avec fonction de dénudage:

Non

isolé:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

finition de la poignée:

2 composant

avec protection contre les chocs:

Non

Coupe-câbles acier 160mm - Ø6mm - Gainage bi-matière - Pour la coupe de nappes tramées et de câbles aciers jusqu'à Ø 2mm - Compact, léger, puissant - Effort réduit de près de 30 % - Tranchants trempés (64 HRC) - Avec ressort d'ouverture