KNIPEX - Coupe-câbles acier 190mm - Ø2,5-4-5-7mm - Gainage bi-matière - illet antichute - 9562190TBK
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition/actionnement - une main mécanique
adapté à un diamètre de câble max. - 7 mm
longueur totale - 190 mm
tête de coupe interchangeable - Non
adapté à un conducteur multifilaire - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773080633
Réf. Sonepar
07579308063
Réf. Fournisseur
9562190TBK
Marque
KNIPEX
finition/actionnement:
une main mécanique
adapté à un diamètre de câble max.:
7 mm
longueur totale:
190 mm
tête de coupe interchangeable:
Non
adapté à un conducteur multifilaire:
Non
adapté à un conducteur à fil fin:
Non
adapté à un conducteur massif:
Oui
adapté à une tresse en fil d'acier:
Oui
lèvres coupantes interchangeables:
Non
avec fonction de dénudage:
Non
isolé:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
finition de la poignée:
2 composant
avec protection contre les chocs:
Non
Les Atouts de l'article:
Avec deux matrices de sertissage pour embouts sur gaine de câbles Bowden et embouts pour câble de traction. Travail confortable grâce à sa forme effilée pratique et à son ressort d'ouverture encastré. Charnière vissée pour un guidage de lame précis, réajustable. Forte démultiplication permettant d'économiser sa force. Dureté des tranchants d'env. 64 HRC. Pince à œillet de fixation pour un dispositif antichute. Acier hautes performances au chrome-vanadium, forgé et trempé à l’huile en plusieurs phases.


