KNIPEX - Coupe-câbles acier 190mm - Ø2,5-4-5-7mm - Gainage bi-matière - 9562190SB
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition/actionnement - une main mécanique
adapté à un diamètre de câble max. - 7 mm
longueur totale - 190 mm
tête de coupe interchangeable - Non
adapté à un conducteur multifilaire - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4003773071983
Réf. Sonepar
07579307198
Réf. Fournisseur
9562190SB
Réf. Commerciale
KNIPEX
finition/actionnement:
une main mécanique
adapté à un diamètre de câble max.:
7 mm
longueur totale:
190 mm
tête de coupe interchangeable:
Non
adapté à un conducteur multifilaire:
Non
adapté à un conducteur à fil fin:
Non
adapté à un conducteur massif:
Oui
adapté à une tresse en fil d'acier:
Oui
lèvres coupantes interchangeables:
Non
avec fonction de dénudage:
Non
isolé:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
finition de la poignée:
2 composant
avec protection contre les chocs:
Non