Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

KNIPEX - Coupe-câbles acier 190mm - Ø2,5-4-5-7mm - Gainage PVC - 9561190SB

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition/actionnement - une main mécanique

  • adapté à un diamètre de câble max. - 6 mm

  • section de câble max. - 10 mm²

  • longueur totale - 190 mm

  • tête de coupe interchangeable - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773014744

Réf. Sonepar

07579301474

Réf. Fournisseur

9561190SB

Marque

KNIPEX

finition/actionnement:

une main mécanique

adapté à un diamètre de câble max.:

6 mm

section de câble max.:

10 mm²

longueur totale:

190 mm

tête de coupe interchangeable:

Non

adapté à un conducteur multifilaire:

Non

adapté à un conducteur à fil fin:

Non

adapté à un conducteur massif:

Oui

adapté à une tresse en fil d'acier:

Oui

lèvres coupantes interchangeables:

Non

avec fonction de dénudage:

Non

isolé:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

finition de la poignée:

1 composant

avec protection contre les chocs:

Non

Coupe-câbles acier 190mm - Ø2,5 - 4 - 5 - 7mm - Gainage PVC - Matrices de sertissage pour embouts sur gaine de câble Bowden et embouts pour câble de traction - Ressort encastré - Forte démultiplication - Acier trempé (64 HRC) - Sur carte

Les Atouts de l'article:

Avec deux matrices de sertissage pour embouts sur gaine de câbles Bowden et embouts pour câble de traction. Travail confortable grâce à sa forme effilée pratique et à son ressort d'ouverture encastré. Charnière vissée pour un guidage de lame précis, réajustable. Forte démultiplication permettant d'économiser sa force. Dureté des tranchants d'env. 64 HRC. Acier hautes performances au chrome-vanadium, forgé et trempé à l’huile en plusieurs phases.