KNIPEX - Coupe-câbles acier Bowden 150mm Ø3mm - Gainage PVC - 9561150

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - autre

  • largeur - 60 mm

  • longueur - 150 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773065197

Réf. Sonepar

07579306519

Réf. Fournisseur

9561150

Réf. Commerciale

KNIPEX

adapté à:

autre

largeur:

60 mm

longueur:

150 mm

Coupe-câbles Bowden 150mm - Ø3mm - Gainage PVC - Pour câbles Bowden /fils d'acier doux - Coupe facile et nette : forme des tranchants en forme de faucille évitant l'effilochement des torons - Ressort d'ouverture /système de verrouillage

Les Atouts de l'article:

Pour câbles Bowden et fils d'acier doux (également V2A) jusqu'à Ø 3,0 mm. Coupe facile et nette grâce à la forme des tranchants spéciale. Tranchants en forme de faucille épousant la forme de l'élément à couper et évitant l'effilochement des torons. Effort physique réduit grâce à une démultiplication très élevée. Avec ressort d'ouverture et système de verrouillage. Tête coupante: acier à outils en qualité spéciale, forgée, trempée à l'huile.