KNIPEX - Coupe-câbles Cu/Al - 165mm - Ø10mm/24mm² - Poignées PVC - Acier inoxydable - 9505165
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition/actionnement - une main mécanique
adapté à un diamètre de câble max. - 10 mm
section de câble max. - 24 mm²
longueur totale - 165 mm
tête de coupe interchangeable - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4003773019596
Réf. Sonepar
07579301959
Réf. Fournisseur
9505165
Réf. Commerciale
KNIPEX
finition/actionnement:
une main mécanique
adapté à un diamètre de câble max.:
10 mm
section de câble max.:
24 mm²
longueur totale:
165 mm
tête de coupe interchangeable:
Non
adapté à un conducteur multifilaire:
Non
adapté à un conducteur à fil fin:
Oui
adapté à un conducteur massif:
Oui
adapté à une tresse en fil d'acier:
Non
lèvres coupantes interchangeables:
Non
avec fonction de dénudage:
Non
isolé:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
finition de la poignée:
1 composant
avec protection contre les chocs:
Non
Les Atouts de l'article:
Ne convient pas aux fils d'acier, aux conducteurs en cuivre écrouis ni aux câbles métalliques. Tranchants trempés, meulés avec précision. Pas d'écrasement, déformation faible du câble. Ergot de protection évitant les pincements. Charnière vissée ajustable. Pour couper les câbles de Ø 10 mm / 24 mm². Avec ressort d'ouverture et système de verrouillage. Tranchants en acier inoxydable. Trempé à l'huile et traité. Corps de l’outil de coupe: acier chirurgical, inoxydable, trempé à l’air. Poignées: plastique, résistant aux chocs.