KNIPEX - Coupe-câbles StepCut - 160mm - Gainage PVC - Cu/Al Ø15mm/50mm² - 9511160SB
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur totale - 160 mm
adapté à un conducteur multifilaire - Non
adapté à une tresse en fil d'acier - Non
lèvres coupantes interchangeables - Non
avec fonction de dénudage - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4003773085911
Réf. Sonepar
07579308591
Réf. Fournisseur
9511160SB
Réf. Commerciale
KNIPEX
longueur totale:
160 mm
adapté à un conducteur multifilaire:
Non
adapté à une tresse en fil d'acier:
Non
lèvres coupantes interchangeables:
Non
avec fonction de dénudage:
Non
isolé:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
finition de la poignée:
1 composant
avec protection contre les chocs:
Non