KNIPEX - Coupe-câbles StepCut 160mm - Gainage tri-matière - Cu/Al Ø15mm/50mm² -SC - 9512160SB

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition/actionnement - une main mécanique

  • adapté à un diamètre de câble max. - 15 mm

  • section de câble max. - 50 mm²

  • longueur totale - 160 mm

  • tête de coupe interchangeable - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773085935

Réf. Sonepar

07579308593

Réf. Fournisseur

9512160SB

Réf. Commerciale

KNIPEX

finition/actionnement:

une main mécanique

adapté à un diamètre de câble max.:

15 mm

section de câble max.:

50 mm²

longueur totale:

160 mm

tête de coupe interchangeable:

Non

adapté à un conducteur multifilaire:

Non

adapté à un conducteur massif:

Oui

adapté à une tresse en fil d'acier:

Non

lèvres coupantes interchangeables:

Non

avec fonction de dénudage:

Non

isolé:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

finition de la poignée:

2 composant

avec protection contre les chocs:

Non

Coupe-câbles StepCut - 160mm - Gainage bi-matière - Pour couper les câbles Cuivre/Alu Ø15mm/50mm² - Tranchant dentelé innovant, sépare les fils les uns après les autres - Coupe nette du câble et sans écrasement d'une seule main - Sur carte

Les Atouts de l'article:

Petit, léger, solide : coupe confortable sans écrasement, pour un format de seulement 160 mm. Sensiblement moins d'effort : les cannelures coupent les fils les uns après les autres. La coupe est jusqu'à 40 % plus facile qu'avec des coupe-câbles standards de la même longueur !. Poignée ergonomique : sensation de coupe optimale même pour des câbles de plus gros diamètre. Coupe les câbles multibrins toronnés en cuivre et en aluminium jusqu'à Ø 15 mm (50 mm²). Coupe les câbles en cuivre et en aluminium rigides jusqu'à 5 x 4 mm². Coupe sans écrasement. Charnière vissée : précise, sans effort, durable. La protection anti-pincement empêche les opérateurs de se pincer les doigts. Ne convient pas aux fils d'acier, aux conducteurs en cuivre écrouis ni aux câbles métalliques. Tranchants trempés par induction, dureté d'env. 56 HRC. Acier à outils de qualité spéciale, forgé, trempé à l’huile.