KNIPEX - Coupe-câbles StepCut XL - 225mm - Bi-matière - Poli - Cu / Al Ø23mm/120mm² - 9518225

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition/actionnement - une main mécanique

  • adapté à un diamètre de câble max. - 23 mm

  • section de câble max. - 120 mm²

  • longueur totale - 234 mm

  • tête de coupe interchangeable - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773089964

Réf. Sonepar

07579308996

Réf. Fournisseur

9518225

Réf. Commerciale

KNIPEX

finition/actionnement:

une main mécanique

adapté à un diamètre de câble max.:

23 mm

section de câble max.:

120 mm²

longueur totale:

234 mm

tête de coupe interchangeable:

Non

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

adapté à un conducteur à fil fin:

Oui

adapté à un conducteur massif:

Oui

adapté à une tresse en fil d'acier:

Non

lèvres coupantes interchangeables:

Non

avec fonction de dénudage:

Non

isolé:

Oui

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

finition de la poignée:

2 composant

avec protection contre les chocs:

Non

Coupe-câbles StepCut - 225mm - Bi-matière - Pour couper les câbles Cuivre / Aluminium Ø23mm/120mm² - Tranchant dentelé innovant, permet de séparer les fils les uns après les autres - Coupe nette du câble et sans écrasement d'une seule main